D-Life - enjoliveur prise support double RJ45 compatible keystone - blanc lotus

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation jack modulaire
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Enjoliveur pour prise support double RJ45 à équiper de conn. Keystone - porte-étiquette - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur double pour prises jack avec porte-étiquette MTN4564-6035 de Schneider Electric est de couleur blanc lotus, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur peut accepter les prises jack et peut être encastré. Il dispose aussi d'un porte-étiquette. Résolument chic, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Elégante et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic, avec une simple pression par pinces. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et réalisées avec goût.

D-life

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

profondeur d'appareil

23 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

domino

Non

avec éclairage

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

champ d'inscription

avec champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

non traité

utilisation

jack modulaire

sans halogène

Oui

avec volet de protection

Non

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.